• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos 125 mm

Número de artículo: 724860 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724860 125
EAN / GTIN 4003773039501
Número del fabricante 70 05 125

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.