• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador dinamométrico con escala 150 cNm

Número de artículo: 659945 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
83 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 150 cNm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas D 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 153 mm
Intervalo de par 30 cNm - 150 cNm
Intervalo de par 0,3 Nm - 1,5 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 5 cNm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm; Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 300 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004

Descripción

Ejecución:

Mango manejable para la transmisión sin problemas de los pares ajustados. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad. Bloqueo contra desajuste involuntario en el extremo del mango. Varilla intercambiable para el asiento de puntas de 1/4 pulgada en el volumen de suministro.

Función:

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Todas las varillas intercambiables (n.° 659940659946) se pueden utilizar también en el atornillador dinamométrico HOLEX n.° 659945.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos