• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto TX15

Número de artículo: 637539 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX15
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Medida de perfil A 3,3 mm
⌀ lado carraca 17,5 mm
Longitud 43 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637539 TX15
EAN / GTIN 4062406265427

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra