• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ASA 20 L PC Aspirador universal

Número de artículo: 602085000
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602085000
EAN / GTIN 4061792230712
Número del fabricante 602085000
Número L L01750 1177

Descripción

Descripción:

  • Aspirador compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada
  • Acoplamiento rápido de metaBOX con herramientas y accesorios en la aspiradora para un fácil cambio de lugar
  • Para aspirar la herramienta eléctrica en uso continuo en la obra y el taller
  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire pulsando el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
  • Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Fácil de transportar gracias al soporte para cable y manguera y depósito para tubos y toberas
  • Práctico compartimento para accesorios con tapa rebatible para piezas pequeñas
  • Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración (Ø 32 mm / 3,2 m), Manguito de conexión Quick Ø 28/35 mm, Pieza intermedia empuñadura Quick Professional, 3 tubos de aspiración de plástico, Bolsa de filtro de vellón, Tobera para juntas, Boquilla para suelo (300 mm de ancho), Boquilla de aspiración (ancho 120 mm)

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 2.5 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 3.2 mm
  • Longitud del cable: 5.5 m
  • Peso: 10 kg
  • Bruttogewicht: 13.200 kg
  • Volumen del depósito: 20 l
  • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
  • Depresión: 225 hPa (mbar)
  • Potencia absorbida máx.: 1200 W
  • Superficie de filtración: 3500 m²
  • Máx. caudal de aire: 4200 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios