• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales HSS n.º 114020 como juego de recambio 1-13

Número de artículo: 115032 1-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 13 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 25
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
con estuche no
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115032 1-13
EAN / GTIN 4045197024190

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Laminadas con rodillos, ángulo de la espiral, espesor del alma y aumento del alma normales. Medidas según DIN 338.
Broca espiral resistente con alma reforzada y filo transversal pequeño para un inicio de taladrado fácil y centrado exacto del taladrado previsto. Cajas de virutas laminadas con precisión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos