• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de recambio 2

Número de artículo: 098547 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13169
Tipo de producto Juego de recambio botiquín

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098547 2
EAN / GTIN 4250108801221
Número del fabricante 3003008

Descripción

Ejecución:

Relleno para apósitos de especial alta calidad con apósitos de la marca Söhngen®.
Dotación según DIN 13169.

Contenido:

  • 4 bolsas de sellado de presión de PE 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
  • 1 bolsa de sellado de presión de PE 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
  • 2 mantas de emergencia SIRIUS® 210 x 160 cm (701001)
  • 2 paños de vendaje DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 4 compresas para los ojos aluderm® DuOcul (1003340)
  • 2 paquetes de vendaje aluderm® DIN pequeño (1003371)
  • 6 paquetes de vendaje aluderm® DIN mediano (1003372)
  • 2 paquetes de vendaje aluderm® DIN grande (1003373)
  • 6 compresas DERMOTEKT® 10 x 10 cm de 2 piezas (1003401)
  • 4 vendas de fijación WS de 4 m x 6 cm (1004101)
  • 4 vendas de fijación WS de 4 m x 8 cm (1004102)
  • 2 paños de vellón 200 x 300 mm, 5 unidades cada uno (1005007)
  • 4 mascarillas médicas EN 14683-2019 IIR individual (1005317)
  • 2 SÖHNGEN® Pore de 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 2 juegos de vendas rápidas de tirita 10 x 6 cm 12 unidades (1008213)
  • 2 surtidos aluderm®-aluplast pequeño (1009152)
  • 8 toallitas húmedas para limpiar la piel sin daños, individuales (1009308)
  • 4 telas triangulares V SO RD (1010015)
  • 2 juegos de guantes con 4 piezas de vinilo grande (1010073)
  • 2 compresas instantáneas frías pequeñas de 200 cm² (1012042)
  • 1 tijeras de trauma de primeros auxilios 19 cm (2001008)
  • 1 instrucciones de primeros auxilios SO de medidas de emergencia en el lugar del accidente (8001005)

Nota:

Los apósitos estériles de SÖHNGEN se pueden utilizar durante 20 años a partir de la fecha de fabricación impresa.