• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Linterna LED con batería MICRO

Número de artículo: 081569 MICRO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
366 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MICRO
Clase de protección IP IP 20
Color carcasa BLACK
Corriente de alumbrado 7,5 lm - 75 lm
Duración ilumin. 0,25 h - 2,5 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Lámpara LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 55 mm
Anchura total 25 mm
Peso 17 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081569 MICRO
EAN / GTIN 5708997351130
Número del fabricante 03.5113

Descripción

Ejecución:

Minilinterna LED recargable en un diseño elegante y extremadamente compacto.
  • Con cable de carga integrado que sirve al mismo tiempo como llavero.
  • Atenuable en continuo de 10 - 100 %.
  • retardo de conexión para evitar que se encienda accidentalmente en el bolsillo.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios