• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Linterna LED con pilas 125 mm

Número de artículo: 081505 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.601 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 100 lm - 250 lm
Duración ilumin. 4 h - 10 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 125 mm
⌀ del cabezal 29 mm
Peso 119 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, duradera y muy resistente. Tecnología LED con rendimiento lumínico excelente.
  • Cono de luz con pocas pérdidas por dispersión.
  • Alta eficacia energética para una luz de larga duración.
  • Anillo luminoso para facilitar la localización en la oscuridad.
  • Protegida contra salpicaduras de agua, nivel de protección IP54.
Iluminación homogénea mediante lente difusa, interruptor monomanual en la parte delantera.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Encontrará pilas adecuadas en n.º 081551 y sig.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript