• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL y CZ 50B

Número de artículo: 081109 50B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tensión nominal 250 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Cable blindado
Color cable naranja
Longitud de cable 50 m
Número de tomas de corriente 4
Sistema de diagnóstico existente
Adecuado para países F, B, PL, CZ
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081109 50B
EAN / GTIN 4003644023554
Número del fabricante FK750QTF000

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Bobina de cables de plástico HEDI® de gran tamaño y alta calidad con un diámetro de 290 mm y numerosas características ergonómicas y de seguridad.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Ranuras de drenaje de agua.
  • Mango giratorio plegable para un manejo individual con la mano derecha e izquierda durante el rebobinado y desbobinado.
  • Se puede montar fácilmente en pared.
  • Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

Con tomas de corriente para Francia, Bélgica, Polonia y la República Checa.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.