• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro destornillador sin batería

Número de artículo: 070122
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Taladro destornillador de batería, con motor sin escobillas y engranaje de dos marchas.
Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.
Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida sin batería, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript