Ergonomisk arbejdsskammel UP GREY

Art.-nr.: 965416 GREY
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Sæde-⌀ 280 mm
Fod-⌀ 330 mm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Bæreevne 120 kg
Materiale, sædeflade Stof
Materiale, fodkryds Kunststof
Farve, sædemateriale kvartsgrå
Vægt 4,3 kg
Produkttype Skammel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965416 GREY
EAN/GTIN 4016849583976

Betegnelse

Udførelse:

Skammel hvor man sidder dynamisk. Bevægelig side takket være afrundet, skridsikker bundplade (360°). Dermed kan siddefladen vippes op til 10°. Kunststofstel med sikkerhedsgasfjeder, højdeindstilling ved hjælp af træk i den røde håndstrop.
Inklusive ekstra siddepude, blød, robust og holdbar, med skridsikker underside, i 100 % polyester, vaskbar op til 30 °C.
Siddeflade og sokkel i basaltgrå RAL 7012, skammelkorpus i sort, siddepude i kvartsgrå.

Norm:

DIN 68877