Falddæmper Skysafe Pro Flex 1,8 m

Art.-nr.: 098126 1,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Skysafe Pro Flex
Længde 1,8 m
Vægt 1,3 kg
Karabinhage FS 90 ST
maks. åbningsvidde af karabinhage 50 mm
Produkttype Falddæmper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098126 1,8
EAN/GTIN 4030281180746
Producentnummer L-0568-1,8

Betegnelse

Udførelse:

Forbindelsesmiddel med nyt dæmpersystem og faldindikator til et stort vægtområde fra 50 til 140 kg ved lille opfangningsstød. 22 kN slutstabilitet før og efter det dynamiske fald. Begrænsning af opfangningsstødet i tilfælde af et fald på under 6 kN. Kantegnet.
Skysafe Pro Flex (I-stang). Karabinhage i stål med maks. åbningsvidde på 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355