Fladgribermagnet med indvendigt gevind 80 mm

Art.-nr.: 085915 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.906 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 600 N
80 mm
Højde 18 mm
Højde med gevind 34 mm
Materiale, magnetkerne Ferrit
Materiale, overflade forzinket
Gevind M10
Gevindbøsning ja
maks. temperaturbestandighed 120 °C
Vægt 520 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085915 80
EAN/GTIN 2050000965319
Producentnummer E872

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
  • Forzinket overflade.
  • Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.
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
    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven