Fladgribermagnet med indvendigt gevind 63 mm

Art.-nr.: 085915 63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.662 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 350 N
63 mm
Højde 14 mm
Højde med gevind 30 mm
Materiale, magnetkerne Ferrit
Materiale, overflade forzinket
Gevind M8
Gevindbøsning ja
maks. temperaturbestandighed 120 °C
Vægt 240 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085915 63
EAN/GTIN 2050000965302
Producentnummer E871

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
  • Forzinket overflade.
  • Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.
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
    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven