{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | MICRO | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Farve, hus | BLACK | |
Lysnet | 7,5 lm - 75 lm | |
Brændetid | 0,25 h - 2,5 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-lampe | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Samlet længde | 55 mm | |
Totalbredde | 25 mm | |
Vægt | 17 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081569 MICRO | |
EAN/GTIN | 5708997351130 | |
Producentnummer | 03.5113 |