LED-EX-lommelygte med batterier 3AA

Art.-nr.: 081521 3AA
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
500 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone zone 0; zone 20
Farve, hus GREY
Lysnet 150 lm
Brændetid 8 h
Lysvidde 95 m
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype Mignon, AA
Samlet længde 135 mm
Hoved-⌀ 35 mm
Vægt 139 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081521 3AA
EAN/GTIN 032705100143
Producentnummer 510014

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Højtydende LED-lygte, stødsikker, støv- og vandtæt.
Med LED-reflektorteknologi.
LED-hånd- og -hjelmlampe fremstillet af flammehæmmende materialer. Bredt spotlys – ideelt til brandbekæmpelse og ekstrem kulde.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven