Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ 50V

Art.-nr.: 081119 50V
(DKK 17,73 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
Nominel spænding 250 V
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel PVC
Materiale, hus Kunststof
Kabelfarve rød
Kabellængde 50 m
Antal stikkontakter 4
Diagnosesystem tilgængeligt nej
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081119 50V
EAN/GTIN 4003644024841
Producentnummer FK7B50PT

Betegnelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Prisbillig kabeltromle af HEDI®-kunststof med en tromlediameter på 250 mm.
  • 3 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.
  • Mulighed for enkel vægmontering.

Med stikkontakter til landene Frankrig, Belgien, Polen og Tjekkiet.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.