Batteridrevet bore-/skruemaskine M18CBLDD-2

Art.-nr.: 070210 M18CBLDD-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18CBLDD-202C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.800 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 52 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-2
EAN/GTIN 4058546222628
Producentnummer 4933464317

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
Med børsteløs DC-motor med højt drejningsmoment. REDLINK™-elektronik − sikker belastningsstyring med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til en lang levetid af akku, motor og gear.

Fordel:

REDLINK™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× M18 Red-li-ion-akkuer, M12-18C FC lader, bælteclips, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven