Batteridrevet bore-/skruemaskine M12FDD2-2

Art.-nr.: 070210 M12FDD2-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12 FDD-202X
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 44 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.700 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Vægt 1,2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070210 M12FDD2-2
EAN/GTIN 4058546029883

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor med større ydelse samtidigt med mere kompakt konstruktion (længde 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ elektronik til intelligent effektstyring og overbelastningsbeskyttelse.
  • 16 elektroniske momentindstillinger plus boretrin.

Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku, lader, bælteclips, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven