Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort 16 mm

Art.-nr.: 319007 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 16
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319007 16
EAN/GTIN 4067263014263

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.