Kompakt vinkelsliber Ø 115 mm - WSG 7-115

Art.-nr.: 72219860000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72219860000
EAN/GTIN 4014586885506
Producentnummer 72219860000
L-nummer L00030 562

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt vinkelsliber Ø 115 mm
  • WSG 7-115
  • Handy 700 W kompakt vinkelsliber til lette slibe- og skæreopgaver

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 760 W
  • udgangseffekt 420 W
  • tomgangshastighed 12 500 1/min
  • slibeskiven Ø 115 mm
  • elast. Slibeskive Ø 115 mm
  • Flanger M 14
  • Kabel med stik 2,5 m
  • Vægt ifølge EPTA 1,70 kg

Fordel:

  • Perfekt ergonomi takket være sideskiftet og den lille grebsdimension
  • lavt trættende arbejde takket være den lave vægt
  • gearhoved af helmetal, der kan drejes i 90°-trin for maksimal robusthed og levetid samt meget god tilgængelighed på trange steder
  • øget sikkerhed takket være integreret genstartbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • 1 beskyttelseshjelm
  • 1 par flanger
  • 1 ekstra håndtag
  • 1 skruenøgle

Egnede produkter

Tilbehør