Batteridrevet excentersliber uden batteri SXALTX125

Art.-nr.: 077317 SXALTX125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SXA 18 LTX 125 BL
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Svingningstal 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Afstand til arbejdsfladen 2 mm
Maks. vibration iht. EN 1,1 m/s2
Slibetallerken-⌀ 125 mm
Vægt 1,1 kg
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077317 SXALTX125
EAN/GTIN 4061792195189
Producentnummer 600146850

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet excentersliber med ergonomisk design og lav vægt til arbejde, der ikke er trættende.
  • Behagelig styring af sliberen i nærheden af overfladen på grund af den lave højde.
  • Trinløs regulering af omdrejningstallet til arbejde med materialetilpassede hastigheder.
  • Arbejde med lave vibrationer på grund af rolig drift.
  • Grebsområde med skridsikker softgrip-overflade.
  • Blød start minimerer overfladefejl under påsætning.
  • Unik børsteløs motor for maksimal slibeeffektivitet selv ved kontinuerlig drift.
  • Slibeskiver med flere huller til effektiv udsugning og længere levetid for slibemiddel.
  • Med tekstilstøvpose, der er nem at tømme, til arbejde uden støvsuger.
  • Kan tilsluttes til en universalstøvsuger med forbindelsesmuffe 630798000.
  • Motoren og skivebremserne gør det muligt at lægge maskinen ned hurtigt.
  • Aftagelig skærm beskytter tilstødende overflader og forlænger slibeskivens levetid.
  • Med fastgørelsespunkt til værktøjssikkerhedsseler til arbejde i store højder.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeskive, 1× slibepapir, støvpose, sekskantnøgler, uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende slibeskive, 8 huller, artikelnr. 567745 og ABRANET artikelnr. 567802.
Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør