Batterienhed Li-Power 2 Ah

Art.-nr.: 073870 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Produkttype Batteri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073870 2
EAN/GTIN 4061792202207
Producentnummer 625026000

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfulde 18 V Li-ion-batterier, der er kompatible med alle 18 V-maskiner og ladere til CAS-platformen.
  • Permanent elektronisk enkeltcelleovervågning.
  • Display til permanent styring af den resterende kapacitet.
  • Lav selvafladning og lang holdbarhed.
  • Processorstyret opladnings- og afladningsstyring.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.