• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-slagbore-/skruemaskine ONE-KEY™ M18OPD2-5

Art.-nr.: 070102 M18OPD2-5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • App-integration: OneKey

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18ONEPD2-502X
Energiforsyning Akkudrevet
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion FUEL™
Maks. moment 135 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 550 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 89 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 16 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 13,2 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion 1,33 m/s2
Vægt 2,2 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Murværk; Beton; Sten
App-integration OneKey
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070102 M18OPD2-5
EAN/GTIN 4058546224721
Producentnummer 4933464527

Betegnelse

Udførelse:

  • Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
  • Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.
FUEL™ ONE-KEY™ − Nyeste generation af FUEL™-apparater med integreret Bluetooth-teknologi til individuel konfiguration, online-styring af værktøjsbeholdning og værktøjsrapportering.
FUEL™ topmodel med højt drejningsmoment.

Fordel:

Børsteløs POWERSTATE™-motor.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-Box) og bælteclips.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814073816, 073827 og 073840.
Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele