{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Senker | 6 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197086020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker-Satz Nr. 150150 mit Kassette 90° 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Senker | 6 | 6 | 6 | 6 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | TiN |
Farbring | ohne | grün | ohne | grün |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |