{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197085467 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90° 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 8 | 8 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 | 2 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |