Nageleisen „Power Bar” 350 mm

Artikel-Nr.: 759846 350
Netto: 22,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 350 mm
Schaftabmessung (oval) 22,5 ×12 mm
Gewicht 0,7 kg
Produktart Nageleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Herstellernummer 7187350010

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet mit extrem robustem, ovalem Schaft und optimiertem Anstellwinkel. Breites Blatt und gebogene Klaue mit Nagelzug. Gehärtet und schwarz lackiert, Enden blank poliert.