Entgraterklinge HSS TiN-beschichtet N1

Artikel-Nr.: 839030 N1
Netto: 3,13 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.635 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 2,6 mm
ganze Länge 20 mm
Werkstoff HSS-TiN
Typ N1
einsetzbar rechts
zum Entgraten von Stahl, Alu
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Herstellernummer BN1012

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör