Stolový vozík T7 T76

Artiklové číslo: 918540 T76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ T76
Výška 1 020 mm
Šířka 1 130 mm
Hloubka 609 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Výška úložné plochy dole 195 mm
Výška úložné plochy střed 522 mm
Výška úložné plochy nahoře 850 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Nosnost úložné plochy nahoře 80 kg
Nosnost úložné plochy střed 80 kg
Maximální nosnost 250 kg
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
Hmotnost 58 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918540 T76
EAN / GTIN 4045197611871

Popis

Provedení:

3 úložné plochy.
Střední etáž s možností fixace na 3 úrovních. Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z desky z dřevěného materiálu s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.
Rukojeť s vložkou Haptoprene a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly