Dodatečná zásuvka pro stolový vozík 75

Artiklové číslo: 918556 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná výška 75 mm
Užitná šířka 320 mm
Užitná hloubka 430 mm
Nosnost 20 kg
Hmotnost 5,7 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918556 75
EAN / GTIN 4045197801739

Popis

Provedení:

Zásuvka pro přišroubování pod ložnou plochu uvedeného stolového vozíku.

Vhodné pro:

Č. 918530, č. 918540 vel. T74; T76. Č. 918550 vel. T92. Od roku výroby 08.2016.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.