Krimpovací kleště pro dutinky 16 mm2

Artiklové číslo: 729463 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 213 mm
Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 16 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729463 16
EAN / GTIN 4045197891051

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Šestihranné krimpování v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.
S výkyvným polohováním pro malé průřezy do 4 mm2, díky tomu bezpečné zpracování pro uživatele.