Sortimentní kufřík„CarryLite“ 15

Artiklové číslo: 693640 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 15
Vnější rozměr délka 413 mm
Vnější rozměr šířka 330 mm
Vnější rozměr výška 79 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Číslo výrobce 136310

Popis

Provedení:

Korpus kufříku z PP, kryt z polykarbonátu. Silné vícebodové kování zajišťují stabilitu a 2 posuvné zámky uzamykají průhledné víko. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 5 ks 79×55×69 mm
10 ks 109×79×69 mm