Elektrikářská brašna

Artiklové číslo: 691200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Kůže
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Kůže
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
Vnitřní rozměr délka 390 mm
Vnitřní rozměr šířka 120 mm
Vnitřní rozměr výška 280 mm
Hmotnost 2,1 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691200
EAN / GTIN 4006793653139
Číslo výrobce 5215006031

Popis

Provedení:

Se dvěma předními kapsami a řemenem na rameno (č. 690440).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly