Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 38dílná 6

Artiklové číslo: 630012 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
831 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 38
Upínací 4hran 1/2 palec; 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-30 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-14 mm
Obal ABS plastový box
Délka 510 mm
Šířka 294 mm
Výška 61 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák; 6-hranný nástrčný klíč
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M20.
Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks č. 642229 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631729 vel. 3; 4; 5
1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643229 vel. 6; 8; 10; 12; 14
Vratidlo 1/4 palce: 1 ks č. 633029 vel. 116
Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641329 vel. 295
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 1/4
Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632429 vel. 50; 150
Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641029 vel. 130; 255
Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632025 vel. 1/4
Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 (nejsou součástí dodávky).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly