Sada nástrčných klíčů 82

Artiklové číslo: 630002 82
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 422 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-32
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-14

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 82
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-32 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-14 mm
Obal Plastový box
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; Pozidriv; Plochý; 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

82dílná − 1/4; 1/2 palce: 25 nástrčných hlavic 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 − 32 mm
1 spojovací stopka 1/4 palce 6hran na 1/4 palce 4hran
2 nástavce na zapalovací svíčky 1/2 palce 16 a 21 mm
1 bitový adaptér 1/2 palce na 5/16palcové bity
4 bity na Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bity na vnitřní 6hran 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bity na drážku 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bity na PH3; PH4
2 bity na Pozidriv PZ3; PZ4
2 ráčny s vyhazovačem 1/4 palce a 1/2 palce
1 nástavec s rukojetí 1/4 palce
1 příčná rukojeť 1/4 palce
2 kardanové klouby 1/4, 1/2 palce
4 prodloužení 1/4, 1/2 palce 50; 100; 125; 250 mm
1 pružné prodloužení 1/4 palce 150 mm
1 kluzná hlavice 1/2 palce
4 zástrčné hlavice 1/4 palce na vnitřní 6hran 3 − 6 mm
6 zástrčných hlavic 1/4 palce na Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 zástrčné hlavice 1/4 palce na drážky 4; 5,5; 7 mm
2 zástrčné hlavice 1/4 palce na Phillips PH1; PH2
2 zástrčné hlavice 1/4 palce na Pozidriv PZ1; PZ2
9 očkových-otevřených klíčů 8 − 22 mm
Uložení v: Plastový kufřík (380×285×85 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Počet dílů Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku