Dělicí kotouč D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 598530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    238,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    198,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Dělení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 41N

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Dělení
Brusivo Korund, vázaný syntetickou pryskyřicí bez tkaniny
Zkratka brusiva A
Specifikace A60N5B68 HSS
Optimalizováno pro materiál ocel; HSS
Tvar 41N
⌀ kotouče D 150 mm
Šířka kotouče T 1 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Pohonný agregát Stacionární řezačky
Doporučená obvodová rychlost 30 m/s - 50 m/s
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 598530
EAN / GTIN 9003172821108
Číslo výrobce 282110

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Korundové dělicí kotouče bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro všechny oceli a HSS.

Použití:

  • Dělení na stacionárních řezacích bruskách (bez ztužovací tkaniny, tzn. není vhodné pro dělení prováděné v ruce).
  • Pracovní rychlost 30−max. 80 m/s.

Specifikace:

A60N5B68 HSS.

Poznámka:

Kotouče pro ostření pil k dodání na poptávku