Přesné brusné kotouče pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 590440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Proces broušení: rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení rovinné broušení
Zkratka brusiva A
Specifikace F13A46HH11PV
Tvar 1
⌀ kotouče D 300 mm
Šířka kotouče T 50 mm
⌀ otvoru H 127 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 590440
EAN / GTIN 9003176652692
Číslo výrobce 665269

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11PV

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.