Sada pilových listů pro mečové pily 641HM-E

Artiklové číslo: 588715 641HM-E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Materiály pro suché stavby
  • Tloušťka materiálu (materiály pro suché stavby): < 100
  • Druh řezu: Zakřivený řez jemný; Zakřivený řez jemný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 4,3 mm
Délka listu 150 mm
Označení 641HM
Použití _641HM
Optimalizováno pro materiál Materiály pro suché stavby
Tloušťka materiálu (materiály pro suché stavby) < 100 mm
Druh řezu Zakřivený řez jemný; Zakřivený řez jemný
Počet listů 1
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588715 641HM-E
EAN / GTIN 4059952534978
Číslo výrobce 2608900407

Popis

Provedení:

Zuby, osazené tvrdokovem, na porobeton, pálené cihly (červené), vláknitý cement a abrazivní materiály.

Rozsah dodávky:

2-dílná