Pokosnice

Artiklové číslo: 581670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 300 mm
Šířka 104 mm
Výška 50 mm
Druh produktu Pokosnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581670
EAN / GTIN 7311518044039
Číslo výrobce 233-300-A

Popis

Provedení:

Pokosnice z laminovaného dřeva se zesílenými stěnami.

Použití:

Pro levé a pravé řezání v úhlu 45°, 90° a 135°.