Rámová pila na kov s bimetalovým listem GARANT 18− 32 zubů progresivní

Artiklové číslo: 580400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 339 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zubů na palec 18 − 32 progresivní
Celková délka 395 mm
Délka listu 300 mm
Napínání listu do 1 000 N
Alternativní úhel pilového listu 55 stupeň
Druh produktu Rámová pila na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 580400
EAN / GTIN 4045197377432

Popis

Provedení:

Rám pily vyvinutý podle nejnovějších ergonomických poznatků pro práci bez únavy a maximální výkon při řezání. Extrémně lehký dvousložkový s vysokou pevností a na dotyk příjemnými protiskluzovými vložkami. Napínání listu do 1000 N (100 kp) velmi lehce nastavitelné pomocí upínací matice v rukojeti. Alternativní upevnění listu při 55° pro lícované řezy. Celková délka 395 mm.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Rozsah dodávky:

Včetně bimetalového listu pro ruční pilu GARANT 1× č. 582500: progresivní 18 − 32 zubů / palce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly