Ruční drátěný kartáč, extra dlouhý mosazný drát vlnitý 0,35 mm 4

Artiklové číslo: 575420 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení mosazný drát
Šířka základního tělesa 22 mm
Celková délka L 450 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Pracovní délka L3 77 mm
Délka osazení H1 10 mm
Počet řad osazení 4
Rukojeť Plast
Schválení pro potravinářský průmysl ne
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Číslo výrobce 182811

Popis

Provedení:

Ruční kartáč s extra dlouhou plastovou rukojetí. Délka osazení 77mm, výška osazení 10 mm, celková délka 450 mm.