Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 320 13 mm

Artiklové číslo: 574477 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 13 mm
⌀ stopky Ds 3,7 mm
Pracovní délka L3 65 mm
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Číslo výrobce 54320130

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče ⌀ 0,60mm, celková délka 125mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětin. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn rovnoměrný účinek broušení. K odjehlování (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k čištění a leštění trysek a malých otvorů hydrauliky.
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
    ⌀ kartáče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku