Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm 80 mm

Artiklové číslo: 573000 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 85 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,35 mm
Délka osazení H1 25 mm
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573000 80
EAN / GTIN 4017359032404
Číslo výrobce 424177

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.