Brusný kotouč CC-GRIND-SOLID SG ocel 125 mm

Artiklové číslo: 566360 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    255,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    212,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Doporučený úhel nastavení: 5-15

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramické
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál Ocel
Doporučený úhel nastavení 5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Počet poloh 1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Číslo výrobce 4007220887073

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Agresivní brusný kotouč s integrovaným talířem ze skelné tkaniny a patentovaným upínacím a chladicím systémem.
Ploché použití bez poškození obrobku upínací maticí. Použití s adaptérem č. 566365.
Pro velmi vysoký úběrový výkon na všech ocelových materiálech.

Použití:

Pro tvrdé a drsné broušení ploch a hran.
Hospodárná alternativa k hrubovacím brusným kotoučům s výrazně sníženým zatížením horkem, hlukem, prachem a vibracemi.
Dodržujte plochý úhel nastavení a výkonný pohon ( > 1 200 W).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly