{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™ II | |
Brusivo | Keramické zrno | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Specifikace | A36Q-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomené | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560451 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596007260 | |
Číslo výrobce | 7100074405 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací brusný kotouč CUBITRON™ II 125X7 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 234 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučený úhel nastavení | 20-30 | 20-30 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;Ocel | INOX ;Ocel |
⌀ kotouče | 125 | 125 |
Šířka kotouče | 7 | 7 |
Zkratka brusiva | Keramické | Keramické |
Řada | Cubitron™ II | CerRapid |