Brusná tkanina (A) hnědá, velmi pružná KK 114 F ROUGE

Artiklové číslo: 556900 ROUGE
(CZK 593,75 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    38,00  CZK / ks
    (CZK 593,75 / 1 Square metre)
  • od 50 ks
    31,00  CZK / ks
    (CZK 484,38 / 1 Square metre)
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KK114F
Brusivo normální korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 1 000
Stupeň jemnosti leštění
Šířka brusného listu 280 mm
Délka brusného listu 230 mm
Označení výrobce KK 114 F
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556900 ROUGE
EAN / GTIN 4018875000526
Číslo výrobce 700052

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A), vázaným syntetickou pryskyřicí.Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Velikost listu 230×280 mm.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá, pro extrémně vysoké nároky. Tato kvalita je mimořádně hebká, odolná vůči petroleji a olejům a lze ji snadno a čistě trhat v podélném směru, aniž by docházelo k tvorbě třásní.
Typ VSM KK 114 F, zrna nanesena plavením, odpovídá zrnitosti 1000.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku