Brusná tkanina (A) hnědá, velmi pružná KK 114 F 800

Artiklové číslo: 556900 800
(CZK 1078,13 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    69,00  CZK / ks
    (CZK 1078,13 / 1 Square metre)
  • od 50 ks
    58,00  CZK / ks
    (CZK 906,25 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
3 310 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KK114F
Brusivo normální korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 800
Stupeň jemnosti leštění
Šířka brusného listu 280 mm
Délka brusného listu 230 mm
Označení výrobce Starcke 531 JFF,
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556900 800
EAN / GTIN 4002748327469
Číslo výrobce 132746

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A), vázaným syntetickou pryskyřicí.Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Velikost listu 230×280 mm.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá, pro extrémně vysoké nároky. Tato kvalita je mimořádně hebká, odolná vůči petroleji a olejům a lze ji snadno a čistě trhat v podélném směru, aniž by docházelo k tvorbě třásní.
Typ Starcke 531 JFF, velmi pružný, ideální na broušení armatur.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku