{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 130 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 50 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 90,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 103 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341250 130 | |
EAN / GTIN | 4045197152817 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo 130
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
4 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 50 | 50 |
Délka vrtací hlavy otevřená | 90,5 | 91 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 103 | 103 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 130 | 130 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |