Kleštinový držák ER typ E4 40

Artiklové číslo: 319515 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Pro kleštiny ER 40
Velikost VDI VDI 40
Vhodné kleštiny 472 E (ER 40)
Rozsah upínání d2 3 mm - 26 mm
d6 83 mm
d10 63 mm
l3 22 mm
l8 61 mm
l9 75 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 40
Druh produktu Držák upínacích kleštin VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319515 40
EAN / GTIN 4062406423087

Popis

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.