Orovnávač vícekrystalový 14x57x12 mm M65

Artiklové číslo: 315877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 315877
EAN / GTIN 9003173158777
Číslo výrobce 315877

Popis

Popis:

Tyrolit jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné skříně jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné skříně se často používají pro ploché a vnější kulaté disky. Velké a široké disky vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů.Jednozrnné komody jsou rozloženy podle velikostí diamantů. Multi-grain a multi-grain komody proto mají vyšší obsah karate.

Charakteristika:

  • Tvar: 50MA-O DIAMANTOVÝ VÍCEKAMENNÝ MIXÉR
  • Specifikace: 10 X MK1
  • Rozměr (D/W x D x v /L): 14 x 57 x 12 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Tloušťka: 57 mm
  • Otvor: 12 mm

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba oblékání

Použití:

  • Pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku